- 创新的多齿槽形与交错的细齿相结合,可获得带光泽的光滑表面光洁度、平稳顺畅的铣磨操作和出色的操纵性
- 具有高端 TiAlSiN 涂层,与具有传统交错齿系统的无涂层铣磨头相比,使用寿命可提升三倍之多
- 与传统交错齿系统相比,最多提高 50% 的切割性能
- 按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查
产品须知
使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套。有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。使用打磨头之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。由于极高的切割性能,轴可能会变色。这种变色是由工具达到的极高温度所导致的,不会造成安全风险。材料在加工时一般以相反方向转动。合适的工具驱动方式:柔性轴驱动、直磨机、机械手、机加工刀具。
应用
去毛刺、轮廓加工、表面加工、焊缝加工、成形、铸铁打磨、倒角和边棱做圆角。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!