仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
经济的标准点焊刀具,用于通过气动机器在强度不超过 850 N / mm2 的各种常规车身面板上进行点焊清除工作
具有硅氮化铝钛涂层和独特多齿槽形的优质全能铣磨头,几乎所有材料在单次加工中即可实现高效的粗加工和磨光效果,例如硬度为 < 65 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、钛、特种合金和硬韧材料(例如 Hardox)。还适用于加工铝合金 > 10% 硅、镁合金、黄铜、铜、青铜等有色金属以及塑料材料等。
高效、快速
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
带交错齿系统的标准铣刀钻头,可通用于加工硬度 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
极其坚固的抗冲击铣磨头,适用于粗切硬度为 < 55 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金和硬质有色金属。
用于加工软质有色金属的专业工具,例如铝和铝合金 <= 10% 硅、铜、黄铜和锌。也适合塑料和木材。
用于微观加工的专用工具,几乎在所有材料上都可实现极高的表面质量,例如硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特种合金、钛、硬韧材料(例如 Hardox)、硬质有色金属和木材等。
极其耐用的点焊刀具,带 Magma 多层涂层,用于通过气动机器在强度不超过 1200 牛/平方毫米的各种高强度车身面板上进行点焊清除工作
圆柱头,A 型,无端切,符合 DIN 8032/8033。交叉齿,第 3 次切削
带交错齿系统的标准铣刀钻头,可通用于加工硬度 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。装在 ORSY® 系统盒中提供。
适合用于 Spottle
带氮化钛 (TiN) 涂层,适用于 Vario 钻