仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 71 版本的 7 商品
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
用于加工软质有色金属的专业工具,例如铝和铝合金 <= 10% 硅、铜、黄铜和锌。也适合塑料和木材。
极其坚固的抗冲击铣磨头,适用于粗切硬度为 < 55 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金和硬质有色金属。
用于微观加工的专用工具,几乎在所有材料上都可实现极高的表面质量,例如硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特种合金、钛、硬韧材料(例如 Hardox)、硬质有色金属和木材等。
具有硅氮化铝钛涂层和独特多齿槽形的优质全能铣磨头,几乎所有材料在单次加工中即可实现高效的粗加工和磨光效果,例如硬度为 < 65 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、钛、特种合金和硬韧材料(例如 Hardox)。还适用于加工铝合金 > 10% 硅、镁合金、黄铜、铜、青铜等有色金属以及塑料材料等。
圆柱头,A 型,无端切,符合 DIN 8032/8033。交叉齿,第 3 次切削
蛋卵形
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。
用于工业和汽车行业的高品质粘合剂和密封剂。
弹性 PU 粘合剂和密封剂用途广泛
单组份弹性聚氨酯基挡风玻璃粘合剂,具有出色的初始粘接强度,可快速固定挡风玻璃。
部分合成润滑油,耐高温
用于在混凝土和石砌体结构中安装窗户。带小圆柱头。镀锌钢,蓝色涂层,梅花槽驱动头。
汽车维修专用,高效清洁汽车零部件的油 / 脂污渍,清除灰尘脏垢。
1:100 高浓缩挡风玻璃清洁剂。容器较小,方便根据罐的大小进行计量施用。
中性,单组份,常温水汽固化的硅酮密封胶。无刺激性气味、无毒害、无腐蚀,安全环保。