- 在重载使用中具有出色的材料去除率
- 高性能切削槽形可最大限度地减少断齿、剥落和头部断裂。
- 得益于创新的 3R 齿形,还可在低转速下使用。
- 按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查
产品须知
使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套。有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。使用打磨头之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。由于高切割性能,轴可能会变色。这种变色是由工具达到的极高温度所导致的,不会造成安全风险。材料在加工时一般以相反方向转动。合适的工具驱动方式:柔性轴驱动、直磨机、机械手、机加工刀具。
应用
适用于造船厂、铸造厂和钢铁工业中的苛刻应用场合。适用于制造环境严苛的各种生产区域,在这种环境下,传统铣磨头隔段时间就会发生断齿或损坏问题。尤其适合包角较大的应用,适合铣削狭窄的轮廓,以及不允许使用高转速的应用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!