仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
21 件。包括尺寸为 M3-M12 的 A 型锥形丝锥、D 型丝锥和 C 型丝锥,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 N/mm² 的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工。
创新的专用丝锥,用于强度不超过 1,200 牛/平方毫米的广泛的通用加工。
用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工 M3-M12 标准公制 ISO 螺纹的完整组套。
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。
包括一个 A 型锥形丝锥、一个 D 型丝锥和一个 C 型丝锥,用于按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔公制 ISO 标准螺纹加工