浏览器不支持,请手动加入收藏夹
盒装手用丝锥 高速钢,DIN 352

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

盒装手用丝锥 高速钢,DIN 352

21 件。包括尺寸为 M3-M12 的 A 型锥形丝锥、D 型丝锥和 C 型丝锥,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 N/mm² 的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

手用丝锥,高速钢,DIN 352,用于加工符合 DIN 13 标准的 ISO 公制螺纹



内含:21 件


  • 用于加工以下螺纹尺寸的丝锥各一套(含锥头丝锥、二锥和三锥):M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12