仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
经济的标准点焊钻头,用于通过手持钻在强度不超过 850 N / mm2 的各种常规车身面板上进行点焊清除工作
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
独特的钻头设计与大而短的除尘通道相结合,可实现快速除尘和高速钻削。
特殊涂层可延长使用寿命
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
19 件。此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,适合对普通钢、钛以及超高强度(强度高达 1550 牛/平方毫米)的难加工材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。