特别稳定的刀尖槽型,适合难以钻削的工况,可与所有常用手持钻配合使用
刀尖槽型经过优化,可确保使用寿命比传统的点焊钻头更长
钻头可在点焊和精密孔径上实现极佳的对中
115°顶尖
无毛刺钻孔
修磨角上提供 180°顶锥角
产品须知
- 不适用于气动机器(例如 Vario 钻具)
- 不得用于带冲击卡盘或主轴的钻具
应用
- 用于钻削由 <= 850 N/mm2的钢制成的薄壁工件、黄铜板、铝板、锌板、铜板和塑料板
- 适用于带 3 爪卡盘的钻具
说明
确保保持恒定的转速
最大转速
- 最大 1100 rpm,适用于 ∅ 6 mm
- 最大 850 rpm,适用于 ∅ 8-9 mm
- 最大 650 rpm,适用于 ∅ 10 mm
如有可能,请使用冷却液和润滑剂
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!