浏览器不支持,请手动加入收藏夹
焊点钻头 HSCO
焊点钻头 HSCO - 1
焊点钻头 HSCO - 2
焊点钻头 HSCO - 3
焊点钻头 HSCO - 4

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

焊点钻头 HSCO

经济的标准点焊钻头,用于通过手持钻在强度不超过 850 N / mm2 的各种常规车身面板上进行点焊清除工作

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

特别稳定的刀尖槽型,适合难以钻削的工况,可与所有常用手持钻配合使用



刀尖槽型经过优化,可确保使用寿命比传统的点焊钻头更长



钻头可在点焊和精密孔径上实现极佳的对中


115°顶尖



无毛刺钻孔


修磨角上提供 180°顶锥角

产品须知
  • 不适用于气动机器(例如 Vario 钻具)

  • 不得用于带冲击卡盘或主轴的钻具