用于清除点焊的专用钻头
带固定式定心尖,因此无需冲对中孔
经过改进的 PLUS 定心尖还适合在更高强度的金属板上使用
钻尖的几何参数经过优化,可确保使用寿命比传统的点焊钻头更长。
适合装在任何标准孔钻上使用
氮化钛涂层令切削刃的使用寿命延长了 2 至 3 倍
最大转速:
- 直径 6 mm:最高 1200 rpm
- 直径 8 mm:最高 950 rpm
- 直径 10 mm:最高 730 rpm
产品须知
定心尖寿命延长小贴士:
- 不要在带有冲击卡盘或主轴的工具中使用。
- 为孔钻设置合适的速度;气动装置的速度通常会被设置的过高。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!