DIN EN ISO 4017 六角螺栓和 DIN EN ISO 4032 六角螺母,镀锌钢 8.8 (A2K)。金属结构非预加载结构螺栓组件。
- 金属结构非预加载结构螺栓组件。镀锌钢 8.8 (A2K)。
- 六角螺栓,全螺纹,符合 DIN EN ISO 4017 标准,六角螺母符合 DIN EN ISO 4032 标准。
产品须知
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些兼容性 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M10 |
长度 (l1) | 40 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 6,4 毫米 |
外驱动 (s1) | WS16 |
标准 | ISO 4017, ISO 4032, EN 15048-1 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8 |
表面处理 | 镀锌 |
螺钉头类型 | 六角头 |
设计 | 带六角螺母 EN ISO 4032 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
应用范围 | 钢结构 |
控制区 | hEN 15048-1 |
建筑产品 | 是 |
性能声明 (EU-CPR) | 是 |
螺母高度 | 8,4 毫米 |
符合 ROHS 标准 | 是 |