- 金属结构非预加载结构螺栓组件。镀锌钢 8.8 (A2K)。
- 六角螺栓,全螺纹,符合 DIN EN ISO 4017 标准,六角螺母符合 DIN EN ISO 4032 标准。
产品须知
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些兼容性 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些兼容性 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!