Hygienic USIT® 密封件和平垫圈 70 EPDM 291 - 黑色 带有弹性体珠,用于无死角地密封螺纹连接
密封垫圈-HYG-1.4404-EPDM-BLACK-M12
货品编号 5099781012
EAN 4062856351510
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
带有弹性体珠,用于无死角地密封螺纹连接
- 拧紧螺纹连接时,一体式不锈钢盘不会使弹性体珠过载
- 确保无死角密封
- 提供多种密封材料和颜色,满足不同用户的要求
- 确保特定于产品而设计且易于检测
- 耐老化、耐臭氧和耐光性极佳
- 在大约 -50°C 至 +150°C 的温度下具有较高的耐寒性和耐热性
- 良好的撕裂伸长率和高抗撕裂性
- 极高的耐磨损性
- 对水以及极性和氧化介质有极好的耐受性
- 出色的弹性
产品须知
卫生型 USIT® 密封垫圈和垫圈可与卫生型 USIT® 系列的所有其他产品一起使用。
应用
主要用于加工和饮料行业以及乳品行业。
![]() | |
材质 | 不锈钢 A4,1.4404 |
橡胶密封件 | 70 EPDM 291 黑色 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
应用范围 | 卫生要求 |
适合螺钉 | M12 |
内径 (d1) | 12,2 毫米 |
外径 (d2) | 25,5 毫米 |
厚度 (h1) | 1,5 毫米 |
最小/最大耐温性 | -40 到 150 °C |
产品重量(每件) | 3,300 克 |