Hygienic USIT® 密封件和平垫圈 70 EPDM 291 - 黑色 带有弹性体珠,用于无死角地密封螺纹连接
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 拧紧螺纹连接时,一体式不锈钢盘不会使弹性体珠过载
- 确保无死角密封
- 提供多种密封材料和颜色,满足不同用户的要求
- 确保特定于产品而设计且易于检测
- 耐老化、耐臭氧和耐光性极佳
- 在大约 -50°C 至 +150°C 的温度下具有较高的耐寒性和耐热性
- 良好的撕裂伸长率和高抗撕裂性
- 极高的耐磨损性
- 对水以及极性和氧化介质有极好的耐受性
- 出色的弹性
产品须知
卫生型 USIT® 密封垫圈和垫圈可与卫生型 USIT® 系列的所有其他产品一起使用。
应用
主要用于加工和饮料行业以及乳品行业。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!