浏览器不支持,请手动加入收藏夹

机用丝锥 含钴高速钢,NeoTap,蓝色,通孔,DIN 371/376

高速钢含钴通孔机用丝锥-NEOTAP-BLUE-M6

货品编号 0653700600

EAN 4065746721769

登录后即可显示价格
机用丝锥 含钴高速钢,NeoTap,蓝色,通孔,DIN 371/376

货品编号 0653700600

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

创新的专用丝锥,用于强度不超过 1,200 牛/平方毫米的广泛的通用加工。

新开发的槽型结合左螺旋和螺旋点


经优化的可靠排屑能力



得益于最新的精加工工艺,获得均匀的表面结构


出色的排屑能力



与传统的普通机用丝锥相比,使用寿命延长 30%



前角专为钢材设计



伍尔特专供



可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证

产品须知

切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

在反转丝锥之前,确保从钻孔中完全取出工具的螺旋点。否则,可能会导致切削刃崩裂或工具断裂。

螺纹类型

M

待加工材料

钢材

孔类型

排屑孔 ≤ 3xD

适合机器类型

铣削/钻削中心, 底座钻孔机

质量

ZEBRA-Premium

螺纹类型 x 标称直径

M6

螺距

1 毫米

长度

80 毫米

轴径

6,0 毫米

方形尺寸

4,9 毫米

DIN

371

切削材料

HSCo

表面处理

无涂层

形状

D

芯孔直径

5,0 毫米

手柄款式

圆柱形,带方头

丝锥公差

ISO 2X (6HX)

适合最大抗张强度

1200 牛/平方毫米

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

量规准确度(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

切削性能(点数制)

3 点,共 4 点

切屑形成量(点数制)

3 点,共 4 点

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢

扳手
vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给 [毫米/转]
n = 转速 [转/分]
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
切削值
用于 M2-M3
材料名称 抗张强度 vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
从 至 从 至 从 至 从 至
钢
钢 < 850 牛/平方毫米 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
钢 < 1,000 牛/平方毫米 10 15 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
钢 < 1,200 牛/平方毫米 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
切削值
用于 M24-M30
材料名称 抗张强度 vc M24 M30
n f n f
从 至 从 至 从 至
钢
钢 < 850 牛/平方毫米 15 20 199 265 3 159 212 3,5
钢 < 1,000 牛/平方毫米 10 15 133 199 3 106 159 3,5
钢 < 1,200 牛/平方毫米 8 10 106 133 3 85 106 3,5
切削值
用于 M14-M20
材料名称 抗张强度 vc M14 M16 M20
n f n f n f
从 至 从 至 从 至 从 至
钢
钢 < 850 牛/平方毫米 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
钢 < 1,000 牛/平方毫米 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
钢 < 1,200 牛/平方毫米 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
切削值
用于 M8-M12
材料名称 抗张强度 vc M8 M10 M12
n f n f n f
从 至 从 至 从 至 从 至
钢
钢 < 850 牛/平方毫米 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
钢 < 1,000 牛/平方毫米 10 15 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
钢 < 1,200 牛/平方毫米 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
切削值
用于 M4-M6
材料名称 抗张强度 vc M4 M5 M6
n f n f n f
从 至 从 至 从 至 从 至
钢
钢 < 850 牛/平方毫米 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
钢 < 1,000 牛/平方毫米 10 15 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
钢 < 1,200 牛/平方毫米 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,0MM

精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
锥形锪钻,黄环/蓝环,高速钢,90°,DIN 335 C

锥形埋头钻 黄/蓝圈

特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息