浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,带法兰和夹具(全金属),符合 MBN 标准 MBN 13023,2 型,钢,强度等级为 8,M12 及以上带细牙螺纹。银色锌片涂层,符合 DBL 9440.40 标准

NUT-HEX-FLG-MBN13023-(DBL)-8-M6

货品编号 026491 6

EAN 4045989948543

登录后即可显示价格
六角螺母,带法兰和夹具(全金属),符合 MBN 标准 MBN 13023,2 型,钢,强度等级为 8,M12 及以上带细牙螺纹。银色锌片涂层,符合 DBL 9440.40 标准

货品编号 026491 6

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

MBN 13023, type 2, steel, strength class 8, from M12 with fine thread. Silver zinc-flake coating in accordance with DBL 9440.40

表面保护:


符合 DBL 9440.40(银色锌片涂层,密封件内含润滑剂,不含六价铬)> VDA 235-104.42



耐腐蚀性:


  • ≤ M8 - 约 480 小时,无基底金属耐腐蚀性,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准

  • ≥ M10 - 约 720 小时,无基底金属耐腐蚀性,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准


规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的搬运和装配流程会导致这些值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料、必要的涂层以及操作期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。



摩擦系数:


μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)

产品须知

法兰螺母可降低放置在接触面上时预张紧力损失的风险。与传统的六角螺母(无法兰)相比,拧紧过程中螺母下方产生的表面压力较低,因为力分布在较大的接触面上。螺母配有夹紧锁,因此不能重复使用。



优势:与使用垫圈的连接相比,需要连接的零件更少,因此减少了沉降。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

M6 x 1

凸缘直径 (dc)

14,2 毫米

高度 (h1)

7,3 毫米

外驱动 (s1)

WS10

标准

MBN 13023

材质

钢材

螺钉性能等级

8

表面处理

片状锌银

设计

带法兰

腐蚀防护期限

480 小时

锁紧装置工作原理

全金属夹紧件,1 件

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

螺纹形状

标准公制螺纹

最小/最大摩擦

0.09-0.14 µ

符合 ROHS 标准

是

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息