浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,带法兰和夹具(全金属),符合 MBN 标准 MBN 13023,2 型,钢,强度等级为 8,M12 及以上带细牙螺纹。银色锌片涂层,符合 DBL 9440.40 标准
六角螺母,带法兰和夹具(全金属),符合 MBN 标准 MBN 13023,2 型,钢,强度等级为 8,M12 及以上带细牙螺纹。银色锌片涂层,符合 DBL 9440.40 标准 - 1
六角螺母,带法兰和夹具(全金属),符合 MBN 标准 MBN 13023,2 型,钢,强度等级为 8,M12 及以上带细牙螺纹。银色锌片涂层,符合 DBL 9440.40 标准 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,带法兰和夹具(全金属),符合 MBN 标准 MBN 13023,2 型,钢,强度等级为 8,M12 及以上带细牙螺纹。银色锌片涂层,符合 DBL 9440.40 标准

MBN 13023, type 2, steel, strength class 8, from M12 with fine thread. Silver zinc-flake coating in accordance with DBL 9440.40

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

表面保护:


符合 DBL 9440.40(银色锌片涂层,密封件内含润滑剂,不含六价铬)> VDA 235-104.42



耐腐蚀性:


  • ≤ M8 - 约 480 小时,无基底金属耐腐蚀性,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准

  • ≥ M10 - 约 720 小时,无基底金属耐腐蚀性,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准


规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的搬运和装配流程会导致这些值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料、必要的涂层以及操作期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。



摩擦系数:


μtot = 0.09-0.14 (VDA 235-101)

产品须知

法兰螺母可降低放置在接触面上时预张紧力损失的风险。与传统的六角螺母(无法兰)相比,拧紧过程中螺母下方产生的表面压力较低,因为力分布在较大的接触面上。螺母配有夹紧锁,因此不能重复使用。



优势:与使用垫圈的连接相比,需要连接的零件更少,因此减少了沉降。