用于对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工 M3-M20 标准公制 ISO 螺纹的完整组套。
- 工具根据其应用和直径排列
- 带激光标签的高质量泡沫填充物
组合/套件中的件数 | 67 件 |
材质 | HSS |
螺纹切削工具组套 HSS M3-M20 已包括:
1
x
描述:
2.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
3.3 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
4.2 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
5.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
6.8 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
8.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
10.2 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
12.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
14.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
15.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
17.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M14 x 2.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M16 x 2.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M18 x 2.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M20 x 2.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M3 x 0.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M4 x 0.7
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M5 x 0.8
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M6 x 1.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M8 x 1.25
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M14 x 2.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M16 x 2.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M18 x 2.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M20 x 2.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M3 x 0.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M4 x 0.7
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M5 x 0.8
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M6 x 1.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M8 x 1.25
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量:
1
x
1
x
描述:
M18 x 2.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量:
1
x
1
x
描述:
M20 x 2.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量:
1
x
1
x
描述:
M10 x 1.5; M10
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M12 x 1.75; M12
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M14 x 2.0; M14
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M16 x 2.0; M16
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M18 x 2.5; M18
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M20 x 2.5; M20
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M3 x 0.5; M3
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M4 x 0.7; M4
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M5 x 0.8; M5
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M6 x 1.0; M6
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
描述:
M8 x 1.25; M8
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量:
1
x
1
x
丝锥扳手
丝锥绞杠-SZ1-(M1-M10)
描述:
丝锥 M1 - M12,方形 2.1 - 5.5 毫米
可调节,DIN 1814
数量:
1
x
1
x
丝锥扳手
丝锥绞杠-SZ2-(M4-M12)
描述:
丝锥 M4 - M12,方形 3.4 - 7 毫米
可调节,DIN 1814
数量:
1
x
1
x
丝锥扳手
丝锥绞杠-SZ3-(M5-M20)
描述:
丝锥 M5 - M20,方形 4.9 - 12 毫米
可调节,DIN 1814
数量:
1
x
1
x
描述:
螺纹刀具 M3 - M4
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量:
1
x
1
x
板牙架 DIN 225
板牙架-DIN225-SZ2-(M5-M6)
描述:
螺纹刀具 M5 - M6
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量:
1
x
1
x
板牙架 DIN 225
板牙架-DIN225-SZ3-(M7-M9)
描述:
螺纹刀具 M7 - M9
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量:
1
x
1
x
描述:
螺纹刀具 M10 - M11
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量:
1
x
1
x
板牙架 DIN 225
板牙架-DIN225-SZ5B-(M12-M14)
描述:
螺纹刀具 M12 - M14
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量:
1
x
1
x
板牙架 DIN 225
板牙架-DIN225-SZ6B-(M16-M20)
描述:
螺纹刀具 M16 - M20
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量:
1
x
1
x
系统插件泡沫 8.4.1
系统物料箱专用衬垫-(F.5964065200)
描述:
For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
数量:
1
x
1
x
系统插件泡沫 8.4.2
系统物料箱专用衬垫-(F.5964065201)
描述:
For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
数量:
1
x