浏览器不支持,请手动加入收藏夹

机用丝锥 高性能高速钢 (HSS-E)

HSCo 机用丝锥,通孔,B 型,红环
通孔机用丝锥-HSCO-DIN371-红色-M3

货品编号 06543
EAN 4011231542388

登录后即可显示价格
机用丝锥 高性能高速钢 (HSS-E)

货品编号 06543

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于通孔攻丝,B 型槽,红圈
产品须知

用于通孔攻丝,B 型槽,M10 以下符合 DIN 371 标准,M12 以上符合 DIN 376 标准

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合强度最高为 1200 N/mm2 的高强度钢、渗氮钢、耐热钢以及钛合金。

螺纹类型

M

螺纹类型 x 标称直径

M3

螺距

0.5 mm

长度

56 mm

轴径

3.5 mm

方形尺寸

2.7 mm

DIN

371

芯孔直径

2.5 mm

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息