浏览器不支持,请手动加入收藏夹

优质机用丝锥 HSS-E

优质机用丝锥,C 型,黄环
机用丝锥-GRNDHO-DIN371-HSSE-CRN-YELLOW-M4

货品编号 0656010004

EAN 4047376517592

登录后即可显示价格
优质机用丝锥 HSS-E

货品编号 0656010004

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带有“涂层增强”和附加黑环标识。

用于盲孔攻丝,C 型槽,M10 以下符合 DIN 371 标准,M12 以上符合 DIN 376 标准



CrN(氮化铬)涂层


使用寿命最高无涂层丝锥的3倍。



专用涂层设计,以通过对表面进行平滑处理来延长使用寿命和提高切削速度,并降低扭矩。



经优化且独特的槽和切削几何形状设计,同时改进了槽表面,可实现低摩擦排屑。



应用范围更广



明确的识别黑环设计

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

专为加工铝、铜合金和铝合金而设计。

螺纹类型

M

螺纹类型 x 标称直径

M4

螺距

0,7 毫米

长度

63 毫米

轴径

4,5 毫米

方形尺寸

3,4 毫米

DIN

371

形状

C

芯孔直径

3,3 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息