浏览器不支持,请手动加入收藏夹

机用丝锥 HSCo,黄环,专业铝制通孔,DIN 371/376

通孔机用丝锥-HSCO-DIN371-黄色-M8

货品编号 06568

EAN 4011231543651

登录后即可显示价格
机用丝锥 HSCo,黄环,专业铝制通孔,DIN 371/376

货品编号 06568

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专业工具,用于加工铝和硅含量 ≤ 10% 的铝合金。也适用于长切屑塑料、锌和铜。

切削槽型专为铝材定制



降低了刀具切削刃断裂的风险


优化的微型切削槽型



极佳的排屑性能


螺旋点和光滑的裸表面材料设计可以最大限度地减少材料粘度,并确保良好的排屑能力。

产品须知
  • 进行螺纹切削时,必须添加足够的冷却液和润滑剂。

  • 请参见机用丝锥/材料分配概览表
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

在反转丝锥之前,必须从钻孔中拆下工具的整个螺旋点。否则,可能会导致崩刃或刀具断裂。

螺纹类型

M

待加工材料

有色金属

孔类型

排屑孔 ≤ 3xD

适合机器类型

铣削/钻削中心, 底座钻孔机

质量

ZEBRA-Premium

螺纹类型 x 标称直径

M8

螺距

1,25 毫米

长度

90 毫米

轴径

8,0 毫米

方形尺寸

6,2 毫米

DIN

371

切削材料

HSCo

表面处理

无涂层

形状

B

芯孔直径

6,8 毫米

手柄款式

圆柱形,带方头

丝锥公差

ISO 2 (6H)

适合最大抗张强度

1000 牛/平方毫米

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

量规准确度(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

1 点,共 4 点

切削性能(点数制)

3 点,共 4 点

切屑形成量(点数制)

4 点,共 4 点

待加工材料

铝材, 铝合金, 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 铜,低合金, 黄铜,长切片, 青铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RW 型

高速钢麻花钻头-DIN338-RW-D6.8

铝材专用钻头用于对强度不超过 600 牛/平方毫米的柔软长切屑材料(如铝、硅含量 ≤ 10% 的铝合金、锌、铜、热固性塑料)进行精确钻削作业。
x 10 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息