专业工具,用于加工铝和硅含量 ≤ 10% 的铝合金。也适用于长切屑塑料、锌和铜。
切削槽型专为铝材定制
降低了刀具切削刃断裂的风险
优化的微型切削槽型
极佳的排屑性能
螺旋点和光滑的裸表面材料设计可以最大限度地减少材料粘度,并确保良好的排屑能力。
产品须知
- 进行螺纹切削时,必须添加足够的冷却液和润滑剂。
- 请参见机用丝锥/材料分配概览表
说明
在反转丝锥之前,必须从钻孔中拆下工具的整个螺旋点。否则,可能会导致崩刃或刀具断裂。
螺纹类型 | M |
待加工材料 | 有色金属 |
孔类型 | 排屑孔 ≤ 3xD |
适合机器类型 | 铣削/钻削中心, 底座钻孔机 |
质量 | ZEBRA-Premium |
螺纹类型 x 标称直径 | M10 |
螺距 | 1,5 毫米 |
长度 | 100 毫米 |
轴径 | 10,0 毫米 |
方形尺寸 | 8,0 毫米 |
DIN | 371 |
切削材料 | HSCo |
表面处理 | 无涂层 |
形状 | B |
芯孔直径 | 8,5 毫米 |
手柄款式 | 圆柱形,带方头 |
丝锥公差 | ISO 2 (6H) |
适合最大抗张强度 | 1000 牛/平方毫米 |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
量规准确度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 1 点,共 4 点 |
切削性能(点数制) | 3 点,共 4 点 |
切屑形成量(点数制) | 4 点,共 4 点 |
待加工材料 | 铝材, 铝合金, 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 铜,低合金, 黄铜,长切片, 青铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!