浏览器不支持,请手动加入收藏夹

机用丝锥 HSCo Multi Special 通孔,DIN 376

机用丝锥,HSCo,multi DIN 376,B 型
多用通孔机用丝锥-HSCO-DIN376-M6

货品编号 0659760600
EAN 4056807633480

登录后即可显示价格
机用丝锥 HSCo Multi Special 通孔,DIN 376

货品编号 0659760600

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

这款多功能丝锥带有通用型反转轴,通用于强度最高为 1,000 牛/平方毫米的钢、不锈钢和有色金属(如铝、铝合金、青铜和塑料)。

允许与深螺纹或干扰轮廓配合使用


锥形刀柄始终小于芯直径。



用于各种材料的作业


通用槽型允许处理多种不同的材料。



使用寿命长,工艺可靠性高


X 容差可确保延长使用寿命和提高工艺可靠性。



冷却液和润滑剂的粘附性非常好,并减少了材料积聚趋势


汽化表面可使冷却液和润滑剂保持良好的粘附性,并减少了沉淀物积聚趋势。

产品须知
  • 切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。

  • 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

在反转丝锥之前,必须从钻孔中移出刀具的整个螺旋点。否则,可能会导致崩刃或刀具断裂。

螺纹类型

M

待加工材料

钢材, 铸造金属, 不锈钢, 有色金属

孔类型

排屑孔 ≤ 3xD

适合机器类型

铣削/钻削中心, 底座钻孔机

质量

ZEBRA-Premium

螺纹类型 x 标称直径

M6

螺距

1.0 mm

长度

80 mm

轴径

4.5 mm

方形尺寸

3.4 mm

DIN

376

切削材料

HSCo

表面处理

汽化

形状

B

芯孔直径

5.0 mm

手柄款式

圆柱形,带方头

丝锥公差

ISO 2X (6HX)

适合最大抗张强度

1000 N/mm²

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

量规准确度(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

切削性能(点数制)

3 点,共 4 点

切屑形成量(点数制)

2 点,共 4 点

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 青铜,长切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 铝合金, 铝材, 铸铝合金(<10% 的硅), 锻铝合金

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
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
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息