浏览器不支持,请手动加入收藏夹

焊点钻头 HSCO

含钴高速钢点焊钻头
去点焊钻头-高速钢含钴-D8MM

货品编号 0710008

EAN 4011231702898

登录后即可显示价格
焊点钻头 HSCO

货品编号 0710008

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

经济的标准点焊钻头,用于通过手持钻在强度不超过 850 N / mm2 的各种常规车身面板上进行点焊清除工作

特别稳定的刀尖槽型,适合难以钻削的工况,可与所有常用手持钻配合使用



刀尖槽型经过优化,可确保使用寿命比传统的点焊钻头更长



钻头可在点焊和精密孔径上实现极佳的对中


115°顶尖



无毛刺钻孔


修磨角上提供 180°顶锥角

产品须知
  • 不适用于气动机器(例如 Vario 钻具)

  • 不得用于带冲击卡盘或主轴的钻具
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于钻削由 <= 850 N/mm2的钢制成的薄壁工件、黄铜板、铝板、锌板、铜板和塑料板

  • 适用于带 3 爪卡盘的钻具
说明

确保保持恒定的转速



最大转速


  • 最大 1100 rpm,适用于 ∅ 6 mm

  • 最大 850 rpm,适用于 ∅ 8-9 mm

  • 最大 650 rpm,适用于 ∅ 10 mm


如有可能,请使用冷却液和润滑剂

质量

Würth 标准

切削材料

HSCo

表面处理

无涂层

适合最大抗张强度

850 牛/平方毫米

直径

8 毫米

长度

79 毫米

断屑槽长度

37 毫米

轴径

8 毫米

手柄款式

柱形

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性