浏览器不支持,请手动加入收藏夹

圆柱销,未淬火

DIN 7 m6 不锈钢 A4,本色
圆柱销-DIN7-UNHDND-M6-A4-5X24

货品编号 027005 24

EAN 4050642966673

登录后即可显示价格
圆柱销,未淬火

货品编号 027005 24

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 7 不锈钢 A4,裸露
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 (d1)

5 毫米

长度 (l1)

24 毫米

平头高度 (c)

0,75 毫米

标准

DIN 7

材质

不锈钢 A4

表面处理

无涂层

设计

未硬化

公差等级

m6

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息