仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 581 版本的 10 商品
ISO 2338 A4 M6 本色不锈钢
ISO 2338,本色钢 (h8)
ISO 2338,本色钢 (m6)
DIN 7,碳钢,本色(9 SMnPb 28 k 或 St 50 K),未硬化,公差等级 h8。
ISO 2338,不锈钢 A1 (m6)
DIN 7,碳钢,本色(9 SMnPb 28 k 或 St 50 K),未硬化,公差等级 h11
ISO 2338 A1 不锈钢 (h8)
DIN 7 不锈钢 A4,裸露
DIN 7 不锈钢 A1,本色
DIN 7,裸钢(9 SMnPb 28 k 或 St 50 K),未硬化,公差等级 m6
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。