浏览器不支持,请手动加入收藏夹

常用扭矩螺母(非金属嵌件)

自锁六角螺母-DIN6924-8-WS24-M16

货品编号 037198116

EAN 4038898251040

登录后即可显示价格
常用扭矩螺母(非金属嵌件)

货品编号 037198116

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 6924,本色钢 8
产品须知

DIN 6924 已被取消并被 ISO 7040 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和标称直径 > M36 的螺纹 | 增加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M16

高度 (m1)

19,1 毫米

外驱动 (s1)

WS24

标准

DIN 6924

材质

钢材

螺钉性能等级

8

表面处理

无涂层

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

螺纹类型

M

符合 ROHS 标准

是

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息