产品须知
DIN 6924 已被取消并被 ISO 7040 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和标称直径 > M36 的螺纹 | 增加了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!