浏览器不支持,请手动加入收藏夹

板牙座 DIN EN 22568 Performance

板牙座 EN 22568 Performance
高性能板牙架-EN22568-55X22

货品编号 0659800700
EAN 4061975320711

登录后即可显示价格
板牙座 DIN EN 22568 Performance

货品编号 0659800700

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。

甚至施加较大力度也可安全作业


与标准型号相比,具有极高的承载能力,这得益于新的刀具槽型以及具有更严格生产公差的全新生产工艺



操作体验舒适


平滑、坚固的锁紧螺钉带有细十字滚花,无需螺丝刀即可夹紧螺纹切削板牙



可持续生产


黑色涂层手柄由钢和粉末涂层螺纹切削板牙主体制成

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明在中间螺钉高度处,将螺纹切削板牙置于螺纹切削板牙座的凹槽中。首先,用螺丝刀固定中间螺钉。然后拧紧两枚相对的螺钉,以便正确夹持螺纹切削板牙。接下来拧紧其余两枚最终固定螺纹切削板牙的螺钉。这样,螺纹切削板牙便可垂直放置在工件上。由于有两个手柄,现在可以施加更大的力,更轻松地进行切削作业。螺纹切削板牙“HSS Performance”和“HSCo Multi Performance”可在两侧使用,因为它们是双面切削。切削时,必须使用足够的润滑剂。两圈后,可以通过短暂的反向车削切断锉纹。

标准

EN 22568

材质

压铸锌

内径 x 高度

55 x 22 毫米

长度

495 mm

最小/最大螺纹切削区域,公制

22-24 毫米

最大 / 最小螺纹切削面积惠氏(W 螺纹),英制

7/8-1 英寸

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M10

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M12

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M14

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M16

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M18

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M20

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M22

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M24

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M3

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M4

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M5

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M6

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M7

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M8

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息