浏览器不支持,请手动加入收藏夹

板牙座 DIN EN 22568 Performance

板牙座 EN 22568 Performance
高性能板牙架-EN22568-20X7 ZEBRA

货品编号 0659800200

EAN 4061975320667

登录后即可显示价格
板牙座 DIN EN 22568 Performance

货品编号 0659800200

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。

甚至施加较大力度也可安全作业


与标准型号相比,具有极高的承载能力,这得益于新的刀具槽型以及具有更严格生产公差的全新生产工艺



操作体验舒适


平滑、坚固的锁紧螺钉带有细十字滚花,无需螺丝刀即可夹紧螺纹切削板牙



可持续生产


黑色涂层手柄由钢和粉末涂层螺纹切削板牙主体制成

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明在中间螺钉高度处,将螺纹切削板牙置于螺纹切削板牙座的凹槽中。首先,用螺丝刀固定中间螺钉。然后拧紧两枚相对的螺钉,以便正确夹持螺纹切削板牙。接下来拧紧其余两枚最终固定螺纹切削板牙的螺钉。这样,螺纹切削板牙便可垂直放置在工件上。由于有两个手柄,现在可以施加更大的力,更轻松地进行切削作业。螺纹切削板牙“HSS Performance”和“HSCo Multi Performance”可在两侧使用,因为它们是双面切削。切削时,必须使用足够的润滑剂。两圈后,可以通过短暂的反向车削切断锉纹。

标准

EN 22568

材质

压铸锌

内径 x 高度

20 x 7 毫米

长度

175 毫米

最小/最大螺纹切削区域,公制

4.5-6 毫米

最小/最大螺纹切削区域,英制细牙

4.5-6 毫米

最大 / 最小螺纹切削面积惠氏(W 螺纹),英制

3/16-1/4 英寸

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M10

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M12

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M14

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M16

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M18

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M20

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M22

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M24

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M3

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M4

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M5

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M6

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M7

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
x 1 个
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M8

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度