浏览器不支持,请手动加入收藏夹

通孔丝锥 DIN 374

通孔丝锥 DIN 374
通孔机用丝锥-HSCO-DIN374-蓝色-M16X1.5

货品编号 0653961615
EAN 4011231542081

登录后即可显示价格
通孔丝锥 DIN 374

货品编号 0653961615

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于切削 ISO 公制螺纹 DIN 13,公差带 6H

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型

MF

螺纹类型 x 标称直径

MF16

螺距

1.5 mm

长度

100 mm

轴径

12.0 mm

方形尺寸

9.0 mm

DIN

374

形状

B

芯孔直径

14.5 mm

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息