浏览器不支持,请手动加入收藏夹

盒装手用丝锥 高速钢,DIN 352

手用丝锥,盒装,高速钢,DIN 352,21 件,M3-M12
手动丝锥组套-(M3-M12)-21件套

货品编号 063901

EAN 4011231531511

登录后即可显示价格
盒装手用丝锥 高速钢,DIN 352

货品编号 063901

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

21 件。包括尺寸为 M3-M12 的 A 型锥形丝锥、D 型丝锥和 C 型丝锥,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 N/mm² 的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工。

手用丝锥,高速钢,DIN 352,用于加工符合 DIN 13 标准的 ISO 公制螺纹



内含:21 件


  • 用于加工以下螺纹尺寸的丝锥各一套(含锥头丝锥、二锥和三锥):M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

21 件

标准

DIN 352

材质

HSS

盒装手用丝锥 高速钢,DIN 352 已包括:
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M12

描述:
M12 x 1.75
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M3

描述:
M3 x 0.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M4

描述:
M4 x 0.7
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M5

描述:
M5 x 0.8
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M6

描述:
M6 x 1.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M8

描述:
M8 x 1.25
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M12

描述:
M12 x 1.75
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M3

描述:
M3 x 0.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M4

描述:
M4 x 0.7
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M5

描述:
M5 x 0.8
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M6

描述:
M6 x 1.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M8

描述:
M8 x 1.25
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M10

描述:
M10 x 1.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M12

描述:
M12 x 1.75
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M3

描述:
M3 x 0.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M4

描述:
M4 x 0.7
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M5

描述:
M5 x 0.8
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M6

描述:
M6 x 1
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M8

描述:
M8 x 1.25
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

丝攻扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。
x 1 个
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

丝攻扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。
x 1 个
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

丝攻扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。
x 1 个
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

高性能丝锥绞杠-DIN1814-SZ4-(M9-M27)

高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。
x 1 个
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

可调节高性能丝锥扳手-DIN1814-SZ5-(M12-M33)

高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。
x 1 个
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性