浏览器不支持,请手动加入收藏夹

板牙架 DIN 225

螺纹板牙座 DIN 225
板牙架-DIN225-SZ1-(M3-M4)

货品编号 06591

EAN 4011231543910

登录后即可显示价格
板牙架 DIN 225

货品编号 06591

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。

耐用的设计和牢固的紧固力


外壳由压铸锌制成,带有滚花夹紧螺钉和 90° 安装压板尖端。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

在中间螺钉高度处,将板牙放置于板牙座中。用螺丝刀拧紧螺钉。将板牙垂直放在工件上。两侧均可使用。切削时,必须添加足够的切削油。两圈后,可以通过短暂的反向车削切断锉纹。

材质

可锻铸铁

内径 x 高度

20 x 5 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息