浏览器不支持,请手动加入收藏夹

丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

高性能丝锥绞杠-DIN1814-SZ4-(M9-M27)

货品编号 0657800400

EAN 4061975320797

登录后即可显示价格
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

货品编号 0657800400

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。

精准精度


经过精密侵蚀、硬化的夹钳,带有内置导槽。由于侵蚀过程,只在内角和外角产生最小半径。可移动钳口通过开口销固定在手柄上。得益于这种创新型紧固方法,可防止螺钉连接松动



操作体验舒适


带有细十字滚花的手柄可确保即使在高度污染的情况下也能工作。当在狭窄空间中使用时,可以轻松拧松手柄



甚至施加较大力度也可安全作业


与标准型号相比,承载能力非常高



可持续生产


黑色涂层手柄由钢制成,丝锥扳手主体采用粉末涂层

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用可调丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的手动工具,如手用丝锥、手用铰刀或螺丝拨取器。
说明夹紧手用丝锥时,请注意以下事项:


转动手柄可松开丝锥扳手的可移动钳口。现在,将手用丝锥的方柄放在产生的间隙中。再次转动手柄,将手用丝锥夹住钳口之间并固定在那里。夹紧工具可用于手动切削螺纹。


为此,在工件中预先钻出一个心型孔。现在,钻头配备了合适的冷却液/润滑剂,并垂直放置。由于有两个手柄,可以施加更大的力,更轻松地进行切削作业。手动切削螺纹时,务必确保定期向后转动钻头,以折断产生的切屑。

尺寸

4

长度

515 毫米

材质

压铸锌

DIN

1814

最小/最大螺纹切削区域,公制

9-27 毫米

适合最小/最大方套筒尺寸

5.5-16 毫米

最大 / 最小螺纹切削面积惠氏管螺纹 BSP(G 螺纹),英制

1/4-3/4 英寸

最大 / 最小螺纹切削面积惠氏(W 螺纹),英制

7/16-1 英寸

最小/最大铰刀切削范围

7-20 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息