浏览器不支持,请手动加入收藏夹

管道卡箍 第 1 部分 – 轻型系列

DIN 3015-1 PP 光滑内表面
管夹K.-DIN3015-1-PP-H-SZ2-212,7

货品编号 0599121278
EAN 4050382352149

登录后即可显示价格
管道卡箍 第 1 部分 – 轻型系列

货品编号 0599121278

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 3015-1,光滑内表面,无预应力,聚丙烯材质
  • 牢固安装软管和电缆

  • 圆边可避免软管和电缆损坏

  • 可用于最常用的尺寸

  • 即使在极端条件下,耐候性能也非常出色
产品须知

适用的螺钉尺寸



六角头螺钉,DIN 931/933 和 ISO 4014/4017


与 DP 盖板配合使用


STAUFF/DIN 尺寸 — 螺钉尺寸(公制)


  • 1 / 0 — M6 x 30

  • 1A / 1 — M6 x 30

  • 2 / 2 — M6 x 35

  • 3 / 3 — M6 x 40

  • 4 / 4 — M6 x 45

  • 5 / 5 — M6 x 60

  • 6 / 6 — M6 x 70

  • 7 / 7 — M6 x 100

  • 8 / 8 — M6 x 125


内六角螺钉,ISO 4762


STAUFF/DIN 尺寸 — 螺钉尺寸(公制)


  • 1 / 0 — M6 x 20

  • 1A / 1 — M6 x 20

  • 2 / 2 — M6 x 25

  • 3 / 3 — M6 x 30

  • 4 / 4 — M6 x 35

  • 5 / 5 — M6 x 50

  • 6 / 6 — M6 x 60

  • 7 / 7 — M6 x 90

  • 8 / 8 — M6 x 110
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称尺寸

2

符合 DIN 标准的标称尺寸

2

内径 (d1)

12,7 mm

孔距 (e1)

26 mm

长度 (l1)

42 mm

宽度 (b4)

30 mm

高度 (h1)

32 mm

DIN

3015-1

材质

PP - 聚丙烯

颜色

绿色

设计

内表面平滑

适合

管子

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息