- 牢固安装软管和电缆
- 圆边可避免软管和电缆损坏
- 可用于最常用的尺寸
- 即使在极端条件下,耐候性能也非常出色
产品须知
适用的螺钉尺寸
六角头螺钉,DIN 931/933 和 ISO 4014/4017
与 DP 盖板配合使用
STAUFF/DIN 尺寸 — 螺钉尺寸(公制)
- 1 / 0 — M6 x 30
- 1A / 1 — M6 x 30
- 2 / 2 — M6 x 35
- 3 / 3 — M6 x 40
- 4 / 4 — M6 x 45
- 5 / 5 — M6 x 60
- 6 / 6 — M6 x 70
- 7 / 7 — M6 x 100
- 8 / 8 — M6 x 125
内六角螺钉,ISO 4762
STAUFF/DIN 尺寸 — 螺钉尺寸(公制)
- 1 / 0 — M6 x 20
- 1A / 1 — M6 x 20
- 2 / 2 — M6 x 25
- 3 / 3 — M6 x 30
- 4 / 4 — M6 x 35
- 5 / 5 — M6 x 50
- 6 / 6 — M6 x 60
- 7 / 7 — M6 x 90
- 8 / 8 — M6 x 110
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!