机用丝锥组套 HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12,14 件
麻花钻头
- 与无涂层螺旋钻相比,Magma 多涂层钻的使用寿命可延长多达 9 倍
- 专有的 Vario 螺旋,用于低摩擦和快速排屑
- 特殊的 4 面研磨,可实现最大的定心能力和最高速度
- 双钻头根面和单钻头根面相结合,可提供最佳导向特性和精确度
机用丝锥
- 非常适合使用大量螺纹、要求严苛的加工和成批生产
- 与传统的无涂层机用丝锥相比,使用寿命延长达 12 倍,切削速度提高达 150 %
- 与采用 TiN 涂层的传统机用丝锥相比,使用寿命延长多达 9 倍,切削速度提高多达 50 %
- 出色的排屑能力,可防止切屑积聚
- Magma 多层涂层可确保降低摩擦值,降低粘附趋势并实现最佳排屑效果
- 涂层粘附性极佳,可降低刀具微崩的风险
- 在几乎所有材料中均可确保工艺可靠性
- X 容差可延长使用寿命和提高工艺可靠性
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
产品须知
- 进行钻孔作业和切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂
- 有关更多信息,请参阅单个产品
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!