浏览器不支持,请手动加入收藏夹
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 1
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 2
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 3
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 4
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 5
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 6
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 7
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 8
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 9
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 10
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 11
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 12
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 13
工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC - 14

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

工业干湿两用吸尘器 ISS 40-M AUTOMATIC

通用安全真空吸尘器,适用于建筑工地,具有 M 级认证和自动滤芯清洁功能

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

粉尘级别:M 级认证


保证吸尘效率达到 99.9%,符合 EN 60335-2-69 标准。吸除 MAK 值大于 0.1 毫克/立方米、对健康有危害的干燥、不可燃物质。不得抽吸致癌性物质,锯屑除外。



吸除吸除机械设备上的干燥、不可燃和有害粉尘


防尘等级 M,符合 EN 60335-2-69 标准并有保证吸尘效率达到 99.9%



Würth 系统工具箱的存储和安装选件


扁平容器头允许安装 Würth 系统工具箱。



附件可以储存在设备上,随时可以使用


集成了接头喷嘴和工具套筒的存储功能,带有快速连接、柔性软管和电源线存储功能



适用于建筑工地


坚固的容器,带保险杠和坚固的大型金属滚轮



防静电措施


采用接地式连接,意味着静电荷被消解。由于运送范围内包含的导电附件和设备的防静电措施,因此可以保证防静电。



易于操作和控制各种功能


开关用于打开/关闭、15 秒/60 秒滤芯清洁、速度控制和软管选择



方便用户将其与电动工具配合使用


带霍尔传感器的插座,用于自动检测电动工具,这允许通过连接的电动工具远程控制真空吸尘器。



自动滤芯检测


抽吸装置会检测主滤芯是否正确安装。



自动滤芯清洁系统


  • 根据所选的时间间隔(15 或 60 秒),可通过空气吹扫自动清洁平折滤芯。

  • 确保长时间无中断运行

  • 低噪音级别

  • 滤芯使用寿命长

  • 维护成本低
产品须知
  • 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折滤芯。切勿不装滤芯系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空电机,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。

  • 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。

  • 一旦气流降至 20 米/秒以下,电子气流监控器就会触发蜂鸣声。之后需要检查附件是否堵塞,或者是否需要清空储罐。

M 级是法律规定用于建筑工地的最低级别。