不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。
优势概览:
- 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
产品须知
ISO 8676 取代了 DIN 961 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。
优势概览:
ISO 8676 取代了 DIN 961 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!