浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,低规格,带细牙螺纹

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,低规格,带细牙螺纹

ISO 8675,碳钢04级,锌镍合金,银色 (ZNSHR)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

带有不含六价铬的镀锌镍涂层的连接元件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.12 μ–0.18 μ,耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观