浏览器不支持,请手动加入收藏夹
凹槽定位螺钉,带尖端
凹槽定位螺钉,带尖端 - 1
凹槽定位螺钉,带尖端 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

凹槽定位螺钉,带尖端

ISO 7434,镀锌钢 14H,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 9 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

硬度等级 14H 等于硬度 140 HV



钢定位螺钉仅可在承受压应力的条件下使用(另请参见 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包括夹紧调整环或施加压力到被作用物。因此,钢定位螺钉非常坚固,以确保在拧紧/拧松过程中六角凹头具有所需的抗扭强度。



批头:


A2/A4 不锈钢定位螺钉未经特殊硬化处理,可以用于承受拉伸负载。



ISO 7434 取代了 DIN 553 | 有一些相似之处 | 移除了 M1、M1.4 的公称通径。