不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (ZSML) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
优势概览:
- 是常见镀锌涂层(如 A2C 或 A3C)的高质量替代选择
- 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ – 0.14 μ
- 耐热能力高达 120 °C
- 涂层分布均匀
- 实用美观
产品须知
ISO 7047 取代了 DIN 966 | 有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 省略了强度等级 5.8 和 8.8 | 更改了槽头穿透深度)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!