不含六价铬的镀锌锌镍涂层(ZNBHL 黑色或 ZNSHL 银色)连接件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封(面层带有集成润滑颗粒)。
优势概览:
- 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ
- 耐热能力高达 120 °C
- 涂层分布均匀
- 实用美观
产品须知
ISO 7047 取代了 DIN 966 | 有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 省略了强度等级 5.8 和 8.8 | 更改了槽头穿透深度)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!