不含六价铬的镀锌锌镍黑色涂层 (ZNBHL) 紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
耐腐蚀性:
- 直径 ≥ M2 – 360 小时*
- 直径 ≥ M4 – 480 小时*
- 直径 ≥ M10 – 720 小时*
- *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
优势概览:
- 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定
- 不含六价铬
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ
- 耐热能力高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用美观
产品须知
ISO 7046-1 取代了 DIN 965 | 存在一些有限的相似度 | 更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度 | 强度等级为 8.8 的螺钉以及由不锈钢和有色金属制成的螺钉都包括在 ISO 7046-2 中。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!