浏览器不支持,请手动加入收藏夹
适用于压力容器结构的六角螺母
适用于压力容器结构的六角螺母 - 1
适用于压力容器结构的六角螺母 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

适用于压力容器结构的六角螺母

ISO 4032,本色钢 5-2

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 满足“AD 2000 实施规程 W 7”和“TRD 106”中有关无需根据 DIN EN 10204 提供测试证书 3.1 的豁免条件(参见 VdTÜV 数据表 1253/4)

  • 由于对强度等级的名称进行了修改 2,因此不包括碱性转炉钢(钢生产技术)
产品须知

“VdTÜV 数据表 1253/4”包含已通过德国技术监督组织 (TÜO) 专家审查的螺栓和螺母制造商。产品标有制造商代码和强度等级



ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。