产品须知
硬度等级 45H 等于硬度 450 HV
钢定位螺钉仅可在承受压应力的条件下使用(另请参见 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包括夹紧调整环或施加压力到被作用物。因此,钢定位螺钉非常坚固,以确保在拧紧/拧松过程中六角凹头具有所需的抗扭强度。
批头:
A2/A4 不锈钢定位螺钉未经特殊硬化处理,可以用于承受拉伸负载。
ISO 4028 取代了 DIN 915 | 有一些相似度 | 移除了 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的公称通径 | 引入了不锈钢的硬度等级。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!