浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头 - 1
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头

ISO 4017,镀锌钢 10.9,厚膜钝化 (ZSML)

阅读货品描述

提供 15 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (ZSML) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



优势概览:



  • 是常见镀锌涂层(如 A2C 或 A3C)的高质量替代选择

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ – 0.14 μ

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观

产品须知

ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延伸了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。