浏览器不支持,请手动加入收藏夹
沉头螺钉,带内六角
沉头螺钉,带内六角 - 1
沉头螺钉,带内六角 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

沉头螺钉,带内六角

ISO 10642 银色锌镍钢 08.8 (ZNSHR)

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

带有不含六价铬的镀锌镍涂层的连接元件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.12 μ–0.18 μ,耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知

DIN 7991 已取消并被 ISO 10642 取代。有一些有限的相似性(更改了一些头高和头径 | 移除了 M18、M22、M24 的标称直径 | 移除了不锈钢 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。



由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1