浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) - 1
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)

ISO 10511,碳钢05级,镀锌,厚膜钝化 (VZD)

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。



优势概览:



  • 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知

ISO 10511 取代了 DIN 985 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 强度等级更改为 04 和 05。