不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (ZSML) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
优势概览:
- 是常见镀锌涂层(如 A2C 或 A3C)的高质量替代选择
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
- 耐热能力高达 120 °C
- 涂层分布均匀
- 实用美观
产品须知
ISO 10511 取代了 DIN 985 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 强度等级更改为 04 和 05。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!